EAN |
4046778746821 |
Unidades de envasado |
100 |
UNSPSC 60801 |
31162403 |
UNSPSC 9.0501 |
31162403 |
Material |
Plásticos: poliamida PA |
Color |
Negro |
Altura |
5 mm |
Diámetro |
30 mm |
Diámetro del orificio |
4 mm |
Catálogo General |
0683550067 |