Descripción del producto
• Barniz de PU base agua incoloro para el barnizado de puertas, muebles, escaleras, parquets, mesas, juguetes en toda clase de maderas.
Características
• Barniz con nanoaditivos en base acrílico-uretenado alifático permitiendo una aplicación efectiva y saludable en el barnizado de suelos de madera, parquets, muebles, puertas y juguetes. Madera maciza o chapada.
Ventajas
• Barniz de muy fácil aplicación.
• Creamos una capa de protección/decoración impermeable de máxima dureza, resistencia a golpes, abrasión y desgaste.
• Su tratamiento incoloro hace que resalte el veteado de la madera.
• Buena resistencia a climas extremos.
• Compatible con nuestros fondos de
• Protex (Art. Nº 1893 800 1XX) para el barnizado a color de la madera.
• Bajo olor, ideal para aplicarlo en interiores.
• Puede aplicarse en exterior, con protección, siendo más idóneo en interior.
Beneficios
• Acorde según EN EN71 - 1:2014 y EN71 - 3:2013 + A1:2014.
• Puede aplicarse en juguetes de madera infantiles.
• Aprobado por AIJU.
• Aporta, dureza, impermeabilidad protección, resistencia a la abrasión, roce, impacto, rápido secado, resistente al lavado.
• Rápido secado.
• Anti polvo.
• Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola SATA 100 RP Art. 0891 700 763 con boquilla 1,8.
• Excelente rendimiento de 6 – 9 m²/l
• Al ser en base agua limpiamos las herramientas con agua, lo disolvemos con agua.
Ver más