Cinta adhesiva para marcos de puertas

Ref.: 0894235319
Ver todas las versiones

BANDA ADHESIVA PARA 894 23 A.19 MM

Descripción

BANDA ADHESIVA PARA 894 23 A.19 MM
Cinta adhesiva para marcos de puertas
Para pegar el film protector para marcos de puertas. Autoadhesiva de doble cara. Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C.
  • Autoadhesiva de doble cara
  • Adhesivo inmediato sin tiempo de secado
  • Resistente a temperaturas de –40 °C a +100 °C

Para pegar el film protector para marcos de puertas

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Grosor de la lámina

0.1 mm
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!