Estribo para vigas combi 1,5 mm

Ref.: 5390060120
Ver todas las versiones

DDU-ESTRIBO ALAS EXT-60X120X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ESTRIBO ALAS EXT-60X120X1,5
Estribo para vigas combi 1,5 mm
De una pieza
Estribo para vigas económico y ligero (angulado hacia fuera) para conexiones con soporte de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero. Ideal para travesaños estándar

Peso reducido para un fácil manejo


Elementos de unión adecuados:


  • Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0x25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))

  • Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/1090: 5,0x25–50 mm

  • Tornillo para madera conforme a EN 14592: 5,0x25–50 mm

  • Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm

  • Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M10

  • Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero


El diámetro de los pernos/tornillos no puede ser inferior al diámetro del orificio menos 1 mm. Los pernos superiores deben estar equipados con una arandela conforme a DIN EN ISO 7094.


Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinente para el anclaje.


B1.1

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

10 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Profundidad de la parte inferior

70 mm
Más Información

Profundidad de la parte superior

37 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

0 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-08/0184
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

39 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

218 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

18 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

239.875 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la subportadora nJ

10 / 0 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

10 + 18 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 + 11 mm
Más Información

Anchura x altura

60 x 120 mm
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la portadora principal n

18 / 4 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ + porta

0 + 4 Uds
Más Información

Catálogo General

5390060120

Ficha Técnica

32407602.pdf

Ficha Técnica

32407603.pdf
Scroll to top