Estribo para vigas Combi de 2,0 mm

Ref.: 0681350135
Ver todas las versiones

-BALKENSHH-AUS-ABGEWI-50X135X2,0

Descripción

BALKENSHH-KOMBI-(AUS-ABGEWI)-50X135X2,0

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

10 Uds
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Profundidad de la parte inferior

80 mm
Más Información

Profundidad de la parte superior

42 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

7 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

51 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

0 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-09/0015
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 1

18 Uds
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

42 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

383 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 7 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 1

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

18 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

383.619 g
Más Información

Altura

134.5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 2

1 Uds
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 2

4 Uds
Más Información

ODU

0
Más Información