Equipos de almacenamiento para el maletero

Ref.: 096365 380
Ver todas las versiones

BAJO SUELO PEUGEOT PARTNER L1 2780MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Ahorro de espacio en el almacenamiento de herramientas y consumibles bajo la superficie de carga
- Rendimiento total del espacio.
- Los cajones se pueden extender hasta aprox. 95%
- Cap. de carga por cajón: 75kg
- Fabricado en aluminio y acero de alta calidad y resistencia.
- Pintura texturada mate RAL7016 y RAL3020

Carretilla

2780 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Peugeot
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Socio L1
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

75 kg
Más Información

Año de construcción

A partir de 2018
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096365380

Ficha Técnica

32411460.pdf

Ficha Técnica

32411461.pdf