Sonda de pulverización

Ref.: 0891081000

AY-SPRAYPROBE-CAVITYWAX

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

AY-SPRAYPROBE-CAVITYWAX
Sonda de pulverización
Para protección de cavidades, beige
Para protección de cavidades, beige

Sonda de pulverización de 360° para cera para cavidades Art. Nº 0892082105

Longitud de la manguera

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Código del sistema armonizado

842490800800
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891081000

Ficha Técnica

32406280.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!