Hoja de sierra de diamante, silicona, cemento

Ref.: 069651040
Ver todas las versiones

AY-SAWBLADE-CTL-DIA-D80MM

Descripción

AY-SAWBLADE-CTL-DIA-D80MM

Máquinas adecuadas

Fein Supercut (400 W);Würth DMS 2;Würth EMS 1.6;Würth EMS 2.0;Würth EMS 400
Más Información

Tipo de adaptador

SuperCut (bihexagonal)
Más Información

Material

Diamante
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Segmento
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información