Quemador puntiagudo

Ref.: 0984801
Ver todas las versiones

AY-POINTEDBURNER-SLDR-D9

Descripción

AY-POINTEDBURNER-SLDR-D9
Quemador puntiagudo
9 mm de diámetro. Set de soldadura blanda para instalaciones de fontanería y calefacción
  • Llama fina para trabajos de precisión de todo tipo, labores de soldadura blanda de poca envergadura, soldadura con plomo, trabajos de orfebrería, etc.
  • Presión máxima: 2 bares
  • Consumo de gas: 55 g/h

Presión máxima de funcionamiento

2 bar
Más Información

Consumo de gas por hora

55 g
Más Información

Código del sistema armonizado

84681000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

191.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0984801