Tapón de cierre

Ref.: 0885331607
Ver todas las versiones

AY-PLUG-BRK-PLGSCRINCON-M16

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-AY-PLUG-BRK-PLGSCRINCON-M16

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331607

Ficha Técnica

32406762.pdf