Kit de juntas de pistón

Ref.: 0993695702
Ver todas las versiones

AY-PISTONSEAL-HANDMORTPUMP

Descripción

AY-PISTONSEAL-HANDMORTPUMP
Kit de juntas de pistón
Pieza de repuesto para bomba de inyección de mortero manual

Diámetro

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

440 mm
Más Información

ODU

0
Más Información