Manguera de alta presión

Ref.: 098483
Ver todas las versiones

AY-PIPELINE-(SLDR-09848)-3M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

AY-PIPELINE-(SLDR-09848)-3M

Material

RBR/textil
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

2 bar
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Rosca de conexión

3/8 x 3/8 pulgadas
Más Información

DIN

4815
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

535.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

098483

Ficha Técnica

32409760.pdf