Presión máxima de funcionamiento |
4 bar |
Rosca de conexión |
R 3/8 pulgada |
Código del sistema armonizado |
84689000900 |
Peso del producto (por artículo) |
299.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
098480 |