Ref.: F102131356917 10

AY-OVALRAIL-ALU-NP-SCALA-NL550

AY-OVALRAIL-ALU-NP-SCALA-NL550

Descripción

AY-OVALRAIL-ALU-NP-SCALA-NL550
Nova Pro Scala
Riel ovalado
Riel ovalado de aluminio que se puede cortar a medida para bastidor de archivo extraíble Nova Pro Scala

Estabilidad y capacidad de carga elevadas gracias a la unión mediante tornillos en la tapa y en la pared trasera de madera



Ajuste de inclinación sin herramientas mediante el riel ovalado



Riel de aluminio anodizado natural con superficie resistente a los arañazos


Bastidor de archivo extraíble


El set contiene: Riel ovalado y tornillo de ajuste, lado izquierdo/derecho, una pieza de cada

EAN

9003012795026
Más Información

Unidades de envasado

10
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Aluminio
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Superficie

Anodizado
Más Información

Longitud nominal

550
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala
Más Información

Catálogo General

F102131356

Ficha Técnica

32407305.pdf

Ficha Técnica

32407306.pdf