Sección transversal del cable |
35 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
2220.000 g |
Longitud de la manguera |
4 m |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0984380354 |