Tapón de cierre

Ref.: 0885331604
Ver todas las versiones

-AY-LCKNGSCRW-BRK-PLGSCRINCN-M10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-AY-LCKNGSCRW-BRK-PLGSCRINCN-M10

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331604

Ficha Técnica

32406762.pdf