Tirador de encastre para puerta corredera

Ref.: 0688160601
Ver todas las versiones

AY-INRT-SLIDDRFRN-ALU-F1SILVER

Descripción

AY-INRT-SLIDDRFRN-ALU-F1SILVER

Distancia entre orificios (horizontal)

27 mm
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

106 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Para inclusión
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Diseño

Sin perforación
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Plata F1
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

4 puntos
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera corredizas
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.500 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información