Broca de plástico de metal duro

Ref.: 0682100121
Ver todas las versiones

AY-HM-DRILL-FITT-RIGHT-D18XL57

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

AY-HM-DRILL-FITT-RIGHT-D18XL57

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0682100121

Ficha Técnica

32405293.pdf