Sin presión gracias al accionamiento remoto
El aire no se pierde, incluso si la extensión fallara inesperadamente
Flexible e irrompible gracias a su diseño multicapa
Se puede utilizar sin bridas de llanta
No es necesario quitar los tapacubos en ruedas sencillas
No se producen daños por rotura o desgaste o por porosidad cuando se utilizan extensiones irrompibles y sin presión
Utilizado por Daimler como producto de postventa
Para uso en neumáticos dobles interiores y ruedas sencillas con tapacubos
Seguridad:
Costes:
¿Sabía que una pérdida de presión de solo 0,5 bares en los neumáticos durante 100 000 km tiene como resultado un consumo adicional de 875 litros y reduce la vida útil de los neumáticos en más de un tercio?
Vida útil:
Una desviación de tan solo 0,6 bares con respecto a la presión de aire ideal reduce la vida útil de los neumáticos en un 45 %. En este caso, los neumáticos del vehículo deben cambiarse en el taller casi el doble de veces de lo realmente necesario. Si además se producen accidentes debido a una presión insuficiente de los neumáticos, esto se traduce en unos tiempos de inactividad aún más prolongados.
Conclusión:
La nueva extensión de válvula de neumático soluciona los problemas aquí descritos. Son extremadamente estables, flexibles, irrompibles y se pueden utilizar en casi cualquier vehículo. Como resultado, se simplifica el control de presión de neumáticos, lo que significa que se amortizan después de unos pocos kilómetros de conducción.
Longitud |
75 mm |
Código del sistema armonizado |
84818040900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08796675 |