Forma de martillo, con punta fina
Formulario |
De punta |
Peso |
350 g |
Código del sistema armonizado |
84689000900 |
Peso del producto (por artículo) |
391.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0984885 |