Punta de cobre

Ref.: 0984881
Ver todas las versiones

AY-COPPERPIECE-SLDR-CRK-350G

Descripción

AY-COPPERPIECE-SLDR-CRK-350G
Punta de cobre
Para soldador

En forma de martillo, ovalada, asimétrica

Material

CU
Más Información

Formulario

Ovalado, acodado
Más Información

Peso

350 g
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

374.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0984881