Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Color |
Color aluminio |
Diámetro |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
76.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683280420 |