Componentes fungibles idénticos a los de los sopletes WLV 17 y WLT 17 K
Longitud |
8 m |
Código del sistema armonizado |
84689000900 |
Peso del producto (por artículo) |
4200.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0984180108 |