Varilla transversal

Ref.: F092076916
Ver todas las versiones

DDU-ACC.MARCO SIS.DWD-XP 1150 BLANCO

Descripción

DDU-ACC.MARCO SIS.DWD-XP 1150 BLANCO

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1150 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

258.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información