Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
13 mm |
Material |
Acero C |
Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Superficie |
ZN |
Longitud |
14.6 mm |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
13 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.050 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0208304813 |
Ficha Técnica |
32406580.pdf |