Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 07011330 961 1

ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 30-L AUTOMÁTICO

Aspirador industrial ISS 30-L automático

Descripción

Innovador aspirador industrial ideal para la construcción, muy potente, con certificación L, limpieza de filtros automática y superficie para acoplar maletines Würth.
Características
- Potencia de aspirado constante.
- Aspiración en seco y húmedo.
- Sistema antiestético.
- Velocidad regulable de aspiración.
- Limpieza automática de filtro de aspiración.
- Conexión de red eléctrica integrada.
- Certificación para clase de polvo L (polvo ligeramente peligroso).
- Hendiduras integradas para portar accesorios.
- Carcasa reforzada.
- Ruedas de metal grandes y resistentes.
- Arranque progresivo.
- Juego de accesorios incluido.
Ventajas
- Este aspirador industrial tiene una eficacia garantizada de eliminación de polvo del 99% según EN 60335-2-69.
- Toma de corriente con sensor Hall para el reconocimiento automático de herramientas eléctricas, de modo que el aspirador se enciende/apaga simultáneamente con la herramienta eléctrica.
- Limpieza automática de filtros con potentes corrientes de aire.
- Bandas elásticas para enrollar manguera.
- Tapa del depósito plano compatible con maletines SYSKO.
- Evita que arranque el motor repentinamente, aumentando la vida de la turbina.
- La conexión a tierra y los accesorios eléctricamente conductores disipan las cargas estáticas.
Beneficios
- Mejora la productividad gracias a su facilidad de manejo, comodidad y reducción de la fatiga del operario.
- Ahorro de dinero en cambios de filtro.
- Trabajo ininterrumpido, reduce las paradas por mantenimiento."

EAN

4056807687810

Unidades de envasado

1

UNSPSC 60801

47121604

UNSPSC 9.0501

47121604

Nivel de presión acústica

69 dB

Altura

580 mm

Clase de protección IP

Protección contra salpicaduras de agua

Longitud del cable

7.5 m

Bajo presión

23 kPa

Capacidad del contenedor

30 l

Corriente de aire

74 l/s

Longitud

560 mm

Diámetro de la conexión de manguera

35 mm
Más Información