Base de montaje en cruz 1D Quick

Ref.: F058139931
Ver todas las versiones

ASMBY-TIOMOS-QUICK-7,5MM-ST-H00

Descripción

ASMBY-TIOMOS-QUICK-7,5MM-ST-H00

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Con perno de expansión de 7,5 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.320 g
Más Información

ODU

0
Más Información