Bloque de montaje

Ref.: 0875604030
Ver todas las versiones

ASBMYBLOCK-RED-3,0MM-L40MM

Descripción

-ASBMYBLOCK-RED-3,0MM-L40MM

Material

PP
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.462 g
Más Información

ODU

0
Más Información