ARTICULOS RELACIONADOS k3

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CANULA-MEZCLADORA

    CANULA-MEZCLADORA

    Referencia: 0903420001
    - Cánula mezcladora para 0903 420 303
  • PISTOLA-WIT-METAL-COAXIAL-380-420ML

    PISTOLA-WIT-METAL-COAXIAL-380-420ML

    Referencia: 089143009
    - Pistola de aplicación
    La inyección del anclaje debe usarse en hormigón no fisurado.
    - Varilla roscada galvanizada: sólo en espacios cerrados; varilla roscada de acero inoxidable A4: también se puede utilizar al exterior o en ambientes húmedos.
    - Puede utilizarse como mortero reparador o adhesivo.
  • PISTOLA-HANDYMAX-WIT

    PISTOLA-HANDYMAX-WIT

    Referencia: 0891007
    - Herramienta fabricada especialmente para la aplicación de cartuchos de anclajes químicos WIT VM-100 y WIT VM-200
    - Empuñadura ergonómica para mejorar el movimiento natural de la mano
    - La relación de avance permite aplicar el producto del taco químico sin esfuerzo
    - Permite dosificar con más exactitud
    - Gran robustez tanto de carcasa como de la parte mecánica de la herramienta
  • MIX-DWL-EXTENTION-PLA-10X200

    MIX-DWL-EXTENTION-PLA-10X200

    Referencia: 0903420004
    MIX-DWL-EXTENTION-PLA-10X200
  • DDU CEPILLO METALICO D15,5MM

    DDU CEPILLO METALICO D15,5MM

    Referencia: 0903489010
    DDU CEPILLO METALICO D:15,5MM
  • TAL PERC MART BAT H 28-MA 2X3 AH

    TAL PERC MART BAT H 28-MA 2X3 AH

    Referencia: 57008004
    TAL PERC MART BAT H 28-MA 2X3 AH
  • BROCA PERCUSIÓN CON EXTRACCION DUO PLUS

    BROCA PERCUSIÓN CON EXTRACCION DUO PLUS

    Referencia: 0648458027-1
    Broca de percusión de dos puntas para taladrar y aspirar en una sola aplicación.
    Perforación libre de polvo
    - El polvo se aspira directamente del taladro a medida que se forma.
    - Protección del usuario frente a problemas de salud creando un entorno limpio y libre de polvo.
    - Incrementa la vida útil de la broca.
    - No es necesaria una limpieza posterior del taladro.
    Perforación muy rápida
    - Geometría robusta de 2 puntas y orificios de succión grandes en la cabeza de la broca.
    Apto para todos los aspiradores comunes
    - Adaptador flexible de succión realizado en una sola pieza.
    Perforación precisa
    - Punta especial, auto-centrante.
    Campos de aplicación
    - Taladros limpios y libres de polvo para la instalación de anclajes químcos y metálicos.
    - Perforaciones para la reparación o sustitución de varilla corrugada.
    - Aplicaciones en áreas críticas que precisan taladros libres de polvo como edificios públicos, hospitales, etc.
    - Trabajos de rehabilitación para evitar el polvo y proteger al usuario.
    Nota
    Consulte las instrucciones de uso adjuntas.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente