900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ARRANCADOR VEHÍCULOS 12V

Más vistas
Referencia: 0772950
Descripción
ARRANCADOR VEHÍCULOS 12V 700A
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Aparato para el arranque autónomo de vehículos con alimentación de 12 voltios.
Características
- Batería Genesis AGM
- Control por interruptor
- Compacto y resistente
- Uso fácil e intuitivo
- Alarma de inversión de polaridad
- Protección contra cortocircuitos
- Escape de gas de la batería
- Homologación alemana DEKRA
Ventajas
- Batería AGM de alto rendimiento y calidad Premium
- Carcasa preparada para soportar golpes y proteger la batería y los demás componentes
- Gran estabilidad, asa de transporte y anclajes para colocación de las pinzas
- Indicador digital de la tensión y porcentaje de carga de la batería del arrancador
- Indicador del voltaje de la batería del vehículo
- En caso de invertir la polaridad se enciende una luz e aviso y suena un pitido indicando la conexión incorrecta antes de conectar el interruptor
- En caso de producirse un cortocircuito durante el uso del arrancador el fusible se funde para proteger tanto el arrancador como el vehículo
- Si la batería es sometida a un sobrecalentamiento, es posible que evacue gases y los expulse por la salida del aparato, eliminando cualquier riesgo de accidente
- DEKRA avala al arrancador Würth como un ejemplo de seguridad hacia el usuario profesional
Beneficios
- Facilidad de asistencia en emergencias sin fuertes inversiones en caras baterías de grandes dimensiones
- Rápida intervención de arranque sin necesidad de trasladar el vehículo al taller
Garantía
- 1 año de garantía

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: