Placa con clavo

Ref.: 047825 009
Ver todas las versiones

ARN-PLA/27X34-C.CLV-(A2K)-3,3X70

Descripción

ARN-PLA/27X34-C.CLV-(A2K)-3,3X70

Longitud del clavo

70 mm
Más Información

Diámetro del clavo

3.3 mm
Más Información

Longitud de la placa

34 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura de la arandela

27 mm
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Material de la arandela

Polietileno (PE)
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!