EAN |
4038898244943 |
Unidades de envasado |
50 |
UNSPSC 60801 |
31161810 |
UNSPSC 9.0501 |
31161810 |
Material |
Acero inoxidable A2 |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior |
44 mm |
Superficie |
Bruñido |
Diámetro interno |
26 mm |
Adecuado para |
Construcción de acero |
Grosor |
8 mm |
Se puede utilizar para rosca |
Diámetro nominal de 24 mm |
Catálogo General |
040991424 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=040991424 |