Ref.: 5275000040961 1

ARMARIO PARA COLECTOR SUELO RADIANTE UFH 400MM

ARMARIO PARA COLECTOR SUELO RADIANTE UFH 400MM

Descripción

Armario para colector de suelo radiante
• Material: acero galvanizado
• Color blanco RAL 9016.
• Modelo de suelo.
• Posibilidad de empotrar el armario o dejarlo visto.
• Llave de seguridad para cierre del armario para evitar manipulaciones del sistema.
• Evita los ruidos y posibles pérdidas del circuito.

EAN

4065746024990
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

40142114
Más Información

Material

Chapa de acero galvanizado en caliente, 1,0226
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.370 kg
Más Información

Altura

112 mm
Más Información

Longitud

720 mm
Más Información

Superficie

Esmaltado
Más Información

Número de conexiones

5 Uds
Más Información

Catálogo General

5275000040

Ficha Técnica

94320503.pdf