Herraje de puertas correderas TopLine L

Ref.: 0684706035
Ver todas las versiones

ARM. TOPLINE L RUEDAS 3H 50KG 18-30MM

Descargar ficha técnica Descargar catálogo

Descripción

ARM. TOPLINE L RUEDAS 3H 50KG 18-30MM
Herraje de puertas correderas TopLine L
Rodamientos para puertas correderas del gabinete para puertas superpuestas con la máxima comodidad de funcionamiento, bajas fuerzas de apertura y amortiguación óptima de apertura y cierre
  • Suave y silencioso: Comodidad de primera clase gracias al sistema de cierre suave
  • Funcionamiento extrafluido: Funcionamiento suave casi silencioso con características de funcionamiento duraderas, incluso después de una vida útil prolongada
  • Confort impresionante: Las puertas son particularmente fáciles de abrir y cerrar
  • En segundos: Fácil fijación de la amortiguación de cierre en el final de carrera
  • Ajuste infinitamente sencillo: Ajuste fácilmente el soporte de la puerta con un ajuste de ±25 mm para obtener el perfil de unión perfecto
  • Sencillo y asequible: Montaje intuitivo y seguro de la puerta gracias a las pistas apiladas
  • Ahorra tiempo: La guía se recorta fácilmente sin herramientas
  • Abertura completa: Uso óptimo del espacio de almacenamiento a través de puertas de amplia apertura. El desplazamiento mínimo de la puerta de solo 34 mm se puede reducir aún más hasta una configuración empotrada con desplazamiento de 0 mm.

Para todos los armarios de puertas correderas con puertas sobrepuestas.


El kit de herraje contiene todas las piezas móviles y de guía para armarios de puertas correderas de 2 o 3 puertas, así como el material de fijación.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1350 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

550 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

50 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2600 mm
Más Información

Opción de instalación

Solapamiento
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2313.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

550-1350 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

18-30 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Manual instrucciones

641199124.pdf

Catálogo General

0684706035

Ficha Técnica

641097101.pdf

Ficha Técnica

641097102.pdf

Ficha Técnica

641097106.pdf