Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866396616
Ver todas las versiones

HOSEFITT-BSP-90DGR-FEM-2PCS-DN25-G1IN

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ARM-HYDR-DIKGL-DKR90-BSP-2TLG-DN25-G1ZO

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 pulgada - 11
Más Información

Longitud

130.5 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

75.5 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Altura

74.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866396616

Ficha Técnica

98470693.pdf

Ficha Técnica

173380316.pdf