Material de la plataforma |
Aluminio |
Altura de la plataforma |
0.65 m |
Material |
ALU |
Capacidad de carga máx. |
300 kg |
Longitud |
1.99 m |
Longitud de transporte |
1.6 m |
Altura de trabajo |
2.15 m |
Anchura |
0.77 m |
Altura del soporte |
0.65 m |
Peso |
16.6 kg |
Anchura de la plataforma |
0.55 m |
Altura de alcance |
2.65 m |
Altura de transporte |
0.15 m |
Anchura de transporte |
0.77 m |
Peso del producto (por artículo) |
15000.000 g |
Altura |
0.65 m |
Longitud de la plataforma |
1.55 m |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962931760 |