Profundidad |
750 mm |
Material |
Haya Multiplex |
Anchura |
2000 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
34500.000 g |
Altura |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957313520 |