Profundidad |
750 mm |
Material |
Haya Multiplex |
Anchura |
1500 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
3050.000 g |
Altura |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957313510 |