Junta para tornillos, autocentrante

Ref.: 046990004
Ver todas las versiones

ARANDELA-METAL-GOMA-M4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Arandelas metálicas con junta de estanqueidad para sistemas hidráulicos y neumáticos
• Utilizables en cabezas de tornillo, rácores de unión, tapones, rácores orientables y tuercas ciegas.
• Aplicaciones hidráulicas (aceites minerales y agua) y neumáticas.
• Formadas por una arandela de acero zincado (AISI 1008-1010), exenta de cromo y junta interior de estanqueidad con pestaña autocentrante, en caucho sintético NBR 85 (+/-5) IRHD, de color azul.
• Temperatura de trabajo desde -30ºC hasta 110ºC.
• En caso de agujeros roscados, se recomienda que la distancia entre la rosca del tornillo y la junta no sea superior a 0,25 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

046990004

Ficha Técnica

32406684.pdf

Ficha Técnica

98470725.pdf

Ficha Técnica

98470726.pdf

Ficha Técnica

173380316.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!