Arandela dentada de encastre a presión de una cara tipo C11

Ref.: 045103165
Ver todas las versiones

TN-MD-DIN1052-1LAD-(A4K)-D65/17

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TN-MD-DIN1052-1LAD-(A4K)-D65/17
Arandela dentada de encastre a presión de una cara tipo C11
Las arandelas dentadas de encastre a presión de una cara (tipo C11) se utilizan para conexiones de metal a madera o madera a madera (madera blanda) en combinación con pernos o tornillos para madera para absorber las fuerzas cortantes. Los pernos o tornillos sujetos a carga absorben las fuerzas de sujeción y tensión en el eje del perno.
  • Conforme a DIN EN 912:2011-09
  • Material: Fundición maleable EN-GJMB-350-10 conforme a DIN EN 1562
  • Superficie: Galvanizado, A4K
  • Aplicación en las clases de utilización 1 y 2

Las arandelas dentadas de encastre a presión de una cara tipo C11 se fijan mediante tacos y tuercas. Los pernos con arandelas son elementos de fijación adecuados.



Montaje


1. Perfore un orificio para el perno y la tuerca en el componente de madera de construcción. El diámetro interior para los pernos de la madera solo puede ser, como máximo, 1 mm más grande que el diámetro nominal del perno. El perno debe quedar colocado contra la lengüeta metálica y contra la arandela dentada de encastre a presión.


2. Coloque la arandela dentada de encastre a presión de una cara en el componente de madera de construcción. Se pueden incrustar para evitar la separación entre los componentes. No se permite introducir el conector golpeando directamente los dientes.


3. Introduzca la arandela dentada de encastre a presión apretando el perno con una llave dinamométrica o una herramienta de introducción hidráulica. También se pueden utilizar herramientas de inserción especiales.


4. Apriete los pernos en las secciones cónicas transversales de la madera.


Se utiliza para la fabricación de conexiones de metal-madera y madera-madera de doble cizallamiento con carga de esfuerzo cortante hechas de madera blanda, como juntas de medio solape, esquinas de bastidores y vigas de collar.


Los diámetros externos de 80 y 95 mm se pueden almacenar en el sistema ORSY.


La carga transversal en las superficies comprimidas no debe ser superior a 2,5 N/mm2 en el caso de madera sólida ni a 3 N/mm2 en el caso de madera laminada.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


BP 1.05

Material

MCI
Más Información

Número de dientes por círculo y lado

14 Uds
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Diseño

Un lado
Más Información

Designación del material

EN-GJMB-350-10
Más Información

Diámetro del orificio

16.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

65 mm
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Estándar EN

912
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.040 g
Más Información

Altura

15.0 mm
Más Información

Normas

EN 912
Más Información

Catálogo General

045103165

Ficha Técnica

32407632.pdf
Scroll to top