Arandela dentada de encastre a presión de una cara tipo C11

Ref.: 045103150
Ver todas las versiones

TN-MD-DIN1052-1LAD-(A4K)-D50/13

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Conexión de presión tipo D

- Tipo C11 según Eurocódigo

- Dentada por un lado

- Cincado

- Con orificio central para perno roscado

- Unión firme de abrazaderas de madera y de hierro

Material

MCI
Más Información

Número de dientes por círculo y lado

8 Uds
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Diseño

Un lado
Más Información

Designación del material

EN-GJMB-350-10
Más Información

Diámetro del orificio

12.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

50 mm
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Estándar EN

912
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.300 g
Más Información

Altura

15.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

045103150

Ficha Técnica

32407632.pdf