Material |
MCI |
Número de dientes por círculo y lado |
24 Uds |
Superficie |
A4K |
Diseño |
En ambos lados |
Designación del material |
EN-GJMB-350-10 |
Diámetro del orificio |
66 mm |
Diámetro nominal |
95 mm |
Grosor |
3.0 mm |
Estándar EN |
912 |
Código del sistema armonizado |
73259910900 |
Peso del producto (por artículo) |
143.320 g |
Altura |
27.0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
045104195 |
Ficha Técnica |
32407632.pdf |