Conector de placa dentada de doble cara tipo C1

Ref.: 045102162
Ver todas las versiones

TN-MD-DIN1052-2LAD-(A2K)-D62/21

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tipo C según DIN 1052

- Tipo C1 según Eurocódigo

- Dentada por dos lados

- Cincado Sendzimir

- Unión fija de vigas de madera maciza y vigas laminadas entre sí

Diámetro del orificio del clavo

3.5 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

En ambos lados
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Diámetro del orificio

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

62 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Número de dientes externos

24 Uds
Más Información

Estándar EN

912
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.200 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

045102162

Ficha Técnica

32407632.pdf