Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 04608 12
Ver todas las versiones

ARN-CU-A-DIN7603-8X12X1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Arandelas de estanqueidad de cobre según DIN 7603

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Audi;Mercedes-Benz;Volkswagen
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

8 x 1 pulgada
Más Información

Diámetro exterior

11.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

8 x 12 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.460 g
Más Información

Diámetro interno

8.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04608 12

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=04608 12