Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sólido, junta plana |
Formulario |
A |
Sin amianto |
Sí |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Audi;Mercedes-Benz;Volkswagen |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2 |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
9.9 mm |
Tamaño nominal |
6 x 10 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.296 g |
Diámetro interno |
6.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
ODU |
0 |