Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 046028 34
Ver todas las versiones

ARN-CU-A-DIN7603-28X34X2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Arandelas de estanqueidad de cobre según DIN 7603

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

33.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

28 x 34 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.315 g
Más Información

Diámetro interno

28.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04602834

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=046028 34