Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 046021 28
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-A-21X28X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Arandelas de estanqueidad de cobre según DIN 7603

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial)

R 1/2 pulgadas
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

27.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

21 x 28 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.802 g
Más Información

Diámetro interno

21.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

046021 28

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=046021 28