Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 046017 23
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-A-17X23X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Arandelas de estanqueidad de cobre según DIN 7603

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial)

R 3/8 pulgada
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 017101
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

22.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

17 x 23 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Se puede utilizar para la rosca interior

26 x 1,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 g
Más Información

Diámetro interno

17.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04601723

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=046017 23