Material |
CU |
Superficie |
PL |
Diseño |
Sólido, junta plana |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial) |
R 1/4 pulgada |
Grosor |
2 mm |
Se puede utilizar para la rosca exterior |
14 x 1,5 mm |
Diámetro exterior |
19.9 mm |
Tamaño nominal |
14 x 20 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.280 g |
Diámetro interno |
14.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
046014202 |
Ficha Técnica |
32406675.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=046014 202 |