Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 046020 24
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-A-20X24X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Arandelas de estanqueidad de cobre según DIN 7603

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Audi;Mercedes-Benz;Volkswagen
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 020101, VW/Audi: N.013 815.2
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

20 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro exterior

23.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

20 x 24 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Se puede utilizar para la rosca interior

27 x 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.440 g
Más Información

Diámetro interno

20.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

046020 24

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=046020 24